品番 : EA928AB-257
品名 : [EA928AB-251,-261用]ウェットシート(16枚)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ウェットシート | シートサイズ | 205mm×285mm |
| 材質 | ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン | 入数 | 16枚 |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 使用の目安 | 1枚(両面)で約15~20畳をおそうじできます。 |
| 用途 | 床(フローリング、ビニール)・壁・畳・網戸・玄関たたき |
||
| 【EA928AB-251用】ウェットシート | |||
| 髪の毛、ホコリ、ベタつきまで掃除機かけずに一度でサッパリ! | |||
| 洗浄液を含んだ凸凹センイの立体構造のシートにより、髪の毛・ホコリ・皮脂汚れ・泥汚れまで1度に拭きとれます。 | |||
| カビの発生が気になる浴室の壁の防カビができます。 | |||
| 洗浄液が適量出続けるので、床をいためずおそうじできます。 | |||
| 99%除菌&消臭、 香りが残らないタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/10/31 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-256 [EA928AB-251,-261用] ドライシート(20枚) |
| EA928AB-257 [EA928AB-251,-261用]ウェットシート(16枚) |
| EA928AB-259 [EA928AB-251,-261用]ウェットシート(24枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-251 : 250x100x1100mm ワイパー(シート付) |
| 本体 | EA928AB-261 : 250x100x1100mm ワイパー(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
