品番 : EA928AB-29A
品名 : 500x110x1367mm ワイパー(消臭ウェットシート付)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クイックルワイパーワイド パワフル消臭ストロング フロア用掃除シート業務用 | 用途 | 飲食店、フィットネス・公衆浴場、病院・介護施設、食品加工などの業務用に |
| セット内容 | ワイパー+ウェットシート(30枚) | 本体サイズ | 本体:500(W)×110(D)×1300(H)mm ハンドル径:φ25mm ヘッド部分:500×110mm |
| シートサイズ | 540×205mm | 重量 | 本体:720g ウェットシート:1308g |
| 入数 | 本体:1本 ウェットシート:30枚(10枚×3袋) |
液性 | 弱アルカリ性 |
| 洗浄液を含んだ立体構造のシートで、埃・髪の毛・皮脂・食べこぼしまで一気に拭き取って、消臭までできます。 | |||
| 悪臭ガードハーモセント技術の効果で、尿臭・便臭をしっかり消臭。尿臭ブロッカー配合。 | |||
| さわやかで心地よいハーバルグリーンの香り。 | |||
| 両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃。 | |||
| 除菌もできる使い捨てシートで衛生的です。 ※すべての菌を除菌するわけではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/12 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-38A 500x110x1300mm ワイパー(ドライシート付) |
| EA928AB-39A 500x110x1300mm ワイパー(ウェットシート付) |
| EA928AB-29A 500x110x1367mm ワイパー(消臭ウェットシート付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA928AB-37A : 500x110x1300mm ワイパー |
| セット商品 | EA928AB-36E : フロア用ウェットシート(30枚/パワフル消臭ストロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
