詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-38A

品名 : 500x110x1300mm ワイパー(ドライシート付)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 型番 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 クイックルワイパーワイド 業務用 セット内容 ワイパー(EA928AB-37A)+ドライシート(50枚)(EA928AB-36C)
サイズ 全長:1,300mm、ハンドル径:φ25mm、ヘッド部分:500×110mm ドライシート特長 凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとります。
追加説明
カタログ価格

6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 01:11現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2380ページ
バリエーション一覧
EA928AB-38A 500x110x1300mm ワイパー(ドライシート付)
EA928AB-39A 500x110x1300mm ワイパー(ウェットシート付)
EA928AB-29A 500x110x1367mm ワイパー(消臭ウェットシート付)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top