品番 : EA928AB-352
品名 : 1275mm 木柄スプリングモップ(ワックス用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| モップサイズ | 240×200mm | ハンドル材質 | 頭:ポリプロピレン 柄:天然木 |
| モップ材質 | アクリル・レーヨン・ポリエステル・他 | ハンドルサイズ | 全長:1275mm 幅:240mm |
| 柄の太さ | φ25mm | ||
| 太糸 | |||
| ワックス塗布に適したモップです。 | |||
| 床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。 | |||
| レバーを起こすとモップの取り外しが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2378ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-351 1275mm 木柄スプリングモップ(水拭き用) |
| EA928AB-352 1275mm 木柄スプリングモップ(ワックス用) |
| EA928AB-355 1275mm モップハンドル(木柄) |
| EA928AB-356 交換用モップ (EA928AB-351用/水拭き用) |
| EA928AB-357 交換用モップ (EA928AB-352用/ワックス用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA928AB-355 : 1275mm モップハンドル(木柄) |
| セット商品 | EA928AB-357 : 交換用モップ (EA928AB-352用/ワックス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
