品番 : EA928AB-357
品名 : 交換用モップ (EA928AB-352用/ワックス用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-361-024-0 |
|---|---|---|---|
| モップサイズ | 240×200mm | 材質 | アクリル・レーヨン・ポリエステル・他 |
| 重量 | 約187g | ||
| 太糸 | |||
| ワックス塗布に適したモップ糸です。 | |||
| ハンドルは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/09/24 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2378ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-351 1275mm 木柄スプリングモップ(水拭き用) |
| EA928AB-352 1275mm 木柄スプリングモップ(ワックス用) |
| EA928AB-355 1275mm モップハンドル(木柄) |
| EA928AB-356 交換用モップ (EA928AB-351用/水拭き用) |
| EA928AB-357 交換用モップ (EA928AB-352用/ワックス用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-355 : 1275mm モップハンドル(木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
