品番 : EA928AB-40
品名 : 450mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-353-045-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に | 全長 | 890~1485mm |
| 材質 | ヘッド部・柄:アルミ ジョイント:ナイロン グリップ:ポリプロピレン |
ヘッド幅 | 450mm |
| 重量 | 760g | ||
| ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 | |||
| ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-40 450mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
| EA928AB-41 600mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
| EA928AB-42 900mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
