品番 : EA928AB-45
品名 : 490mm ライトダスター(300枚)
強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い切りタイプ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-352-349-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 300枚 | サイズ | 200×490mm |
| EA928AB-40、-751用 | |||
| 強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ | |||
| エレクトレット化超極細繊維使用 エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。 |
|||
| 強力な吸着力 従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。 |
|||
| チリ、細菌までも吸着 強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。 |
|||
| 除菌タイプ | |||
| 使い切りタイプ | |||
| から拭き用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 300 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-45 490mm ライトダスター(300枚) |
| EA928AB-45B 490mm ライトダスター(25枚) |
| EA928AB-46 690mm ライトダスター(240枚) |
| EA928AB-46B 690mm ライトダスター(20枚) |
| EA928AB-47A 990mm ライトダスター(150枚) |
| EA928AB-47BA 990mm ライトダスター(25枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-40 : 450mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
| オプション | EA928AB-771 : 490mm ライトモップ(1枚) |
| 本体 | EA928AB-751 : 450mm/1314mm モップハンドル |
| オプション | EA928AB-766 : 490mm ライトダスター(80枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
