品番 : EA928AB-771
品名 : 490mm ライトモップ(1枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-357-045-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 230×490mm | 入数 | 1枚 |
| 材質 | ポリエステル | ||
| EA928AB-40、-751用 | |||
| から拭き用 | |||
| 超極細繊維が微細なホコリや汚れをキャッチし、繊維のすき間に取り込みます。 | |||
| 洗って繰り返し使用できるコストパフォーマンスに優れた拭きダスター | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2437ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-771 490mm ライトモップ(1枚) |
| EA928AB-772 660mm ライトモップ(1枚) |
| EA928AB-773 990mm ライトモップ(1枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-45 : 490mm ライトダスター(300枚) |
| 本体 | EA928AB-751 : 450mm/1314mm モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
