品番 : EA928AB-772
品名 : 660mm ライトモップ(1枚)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-357-060-0 |
---|---|---|---|
サイズ | 230×660mm | 入数 | 1枚 |
材質 | ポリエステル | ||
EA928AB-41、-752用 | |||
から拭き用 | |||
超極細繊維が微細なホコリや汚れをキャッチし、繊維のすき間に取り込みます。 | |||
洗って繰り返し使用できるコストパフォーマンスに優れた拭きダスター |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2437ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AB-771 490mm ライトモップ(1枚) |
EA928AB-772 660mm ライトモップ(1枚) |
EA928AB-773 990mm ライトモップ(1枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928AB-41 : 600mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
本体 | EA928AB-752 : 600mm/1314mm モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)