品番 : EA928AB-401
品名 : 1344mm ぞうきんモップ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-343-327-0 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1344 | 重量 | 660 |
| 入数 | 1本 | 材質 | 本体:ABS樹脂、 ジョイント:ナイロン樹脂、 柄:φ21.2スチールパイプに粉体塗装、 グリップ:ポリプロピレン、 背面クリップ:EVA樹脂、 バネ:ステンレス、 雑巾:綿・他 |
| ヘッドサイズ(mm) | 270×110 | ||
| 雑巾1枚付(約300×450mm) | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 付属の専用雑巾を使えば「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率がアップします。 | |||
| 床面だけでなく、天井や壁の拭き掃除にも活躍します。 | |||
| 背面クリップがズレを防止 本体背面のクリップが雑巾のズレを防止するので、スムーズに掃除を行うことができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2378ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-401 1344mm ぞうきんモップ |
| EA928AB-402 1344mm ぞうきんモップ(2本) |
| EA928AB-403 [EA928AB-401,-402用] 替ぞうきん |
ウェブカタログ画像
拡大
