詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-403

品名 : [EA928AB-401,-402用] 替ぞうきん

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-808-301-0
仕様 替ぞうきん 入数 1袋2枚入
サイズ 約300×450mm 重量 約55g(1枚あたり)
材質 綿・他
追加説明
カタログ価格

775 円(税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2378ページ
バリエーション一覧
EA928AB-401 1344mm ぞうきんモップ
EA928AB-402 1344mm ぞうきんモップ(2本)
EA928AB-403 [EA928AB-401,-402用] 替ぞうきん
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top