品番 : EA928AB-580B
品名 : 1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| モップサイズ | 430×130mm | 材質 | モップ:マイクロファイバー・綿、 ヘッド:ポリプロピレン、 柄:アルミ・ポリエチレン |
| 適合モップ | EA928AB-82E~-82H | 色 | ブルー |
| ハンドル長 | 1,110~1,800mm | 入数 | 1本 |
| 広い面積をムラなく拭き上げます。 | |||
| 立ったままの姿勢でラーグの着脱が可能 解除ボタンを足で押しながらヘッドを上に引き上げてください。 |
|||
| 床面にしっかり接地 床との接地面を緩やかな曲線にしたことで、モップの全面がしっかりと床に接地します。 ホルダーの周囲が張り出しているため、ラーグとのフィット感があります。 |
|||
| 仕上がりが均一 広い面積をムラなく拭き上げます |
|||
| ポケットがアーチ状なのでホルダーがスムーズにセットできます。 | |||
| メッシュタイプのキャンバス 洗濯後の乾燥が速く、耐久性に優れています。 |
|||
| マイクロファイバー 超極細繊維により、洗剤なしでも汚れをしっかりときれいに拭き取ります。洗って繰り返し使用しても効果は持続します。 |
|||
| まとめ洗い ループ形状の糸なので洗濯しても糸抜けや絡みが少なく、複数の糸をまとめて洗濯できます。 |
|||
| 軽量で扱いやすいアルミ製 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 |
|||
| 手にやさしいソフトグリップ付き 汗や水気によるすべりを防止します。 長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 |
|||
| 扱いやすい薄型ヘッド 頭部は46㎜なので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2375ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-580A 1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(赤) |
| EA928AB-580B 1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青) |
| EA928AB-580C 1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

