品番 : EA928AD-10
品名 : 1220mm ほうき(シダ・10本組)
仕様
| 全長 | 1220mm | 毛丈 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 穂先幅 | 230mm | 穂先 | シダ |
| 柄 | カラー鋼管 | 入数 | 10本 |
| 天然繊維でコシが強い | |||
| 土間、セメントなどの床に向いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/19 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2384ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-10 1220mm ほうき(シダ・10本組) |
| EA928AD-10S 1220mm ほうき(シダ) |

