詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-10S

品名 : 1220mm ほうき(シダ)

仕様

全長 1220mm 毛丈 170mm
穂先幅 230mm 穂先 シダ
カラー鋼管 入数 1本
天然繊維でコシが強い
土間、セメントなどの床に向いています。
追加説明 ●EA928AD-10の1本売り仕様です。(2010/12/15 1038)
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/19 23:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2384ページ

代替品

EA928AD-10SA
  • 品番

    EA928AD-10SA

  • コメント

    変更点:カラーのみ

バリエーション一覧
EA928AD-10 1220mm ほうき(シダ・10本組)
EA928AD-10S 1220mm ほうき(シダ)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top