品番 : EA928AD-11
品名 : 1250mm ほうき(PP・5本組)
仕様
| 全長 | 1250mm | 毛丈 | 165mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 200mm | 穂先 | ポリプロピレン特殊加工 |
| 柄 | 竹・塩ビ被覆 | 入数 | 5本 |
| 使うほど毛先がさばけ掃きやすいです。 | |||
| 水に強く、クセがつきにくく、腰が強いため、アスファルトや土間、セメント等の屋外に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2384ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-11 1250mm ほうき(PP・5本組) |
| EA928AD-11S 1250mm ほうき(PP) |
