品番 : EA928AD-11S
品名 : 1250mm ほうき(PP)
仕様
| 全長 | 1250mm | 幅 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 穂先 | ポリプロピレン特殊加工 | 柄 | 竹・塩ビ被覆 |
| 入数 | 1本 | ||
| 使うほど毛先がさばけ掃きやすい | |||
| 水に強く、クセがつきにくく、腰が強いため、アスファルトや土間、セメント等の屋外に最適です。 | |||
| 追加説明 |
●EA928AD-11の1本売り仕様です。 (2010/12/15 1038) |
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2384ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-11 1250mm ほうき(PP・5本組) |
| EA928AD-11S 1250mm ほうき(PP) |
