詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-111

品名 : 1520mm PPほうき(4本)

カタログ訂正

26/05/28 穂先幅/全長の訂正。誤:250mm/1550mm、正:320mm/1520mm(No.57 9025)

仕様

穂先幅 320mm 毛丈 260mm
全長 1520mm ハンドル長 1200mm
ハンドル口径 25mm ヘッド穂先数量 250本±5%
ヘッド穂先太さ 2.9~2.5mm 材質 柄・中芯:スチールパイプ・ポリプロピレン被覆 
穂先:ポリプロピレン
重量 786g 入数 4本
工事現場、砂利、芝生、濡れ落ち葉及び降り始めの雪払いなどに
吊り下げ用キャップ付
穗先(波形のウェーブ)はタフで弾力に富むポリプロピレン
穗先の付け根をナイロン紐で縛ってあり、丈夫で、長期間使用しても抜けません。
穗先は熱処理による特殊加エを施し、優れた復元力を維持(しなりがよい)。
穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用。色あせず長く使えます。
ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能
追加説明
カタログ価格

7,710 (税抜)/ 8,481 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/09 03:42現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 2384ページ

代替品

EA928AD-40
  • 品番

    EA928AD-40

  • コメント

    穂先幅300mm/毛丈250mm/全長1.4m

バリエーション一覧
EA928AD-111 1520mm PPほうき(4本)
EA928AD-112 830mm PPほうき(5本)
ウェブカタログ画像
入数:4本
  • 入数:4本
  • 吊り下げ用キャップ付
  • ※品番によって、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top