品番 : EA928AD-112
品名 : 855mm PPほうき(5本)
仕様
| 穂先幅(mm) | 230 | 毛丈(mm) | 155 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 855 | 入数 | 5本 |
| 材質 | 柄/中芯:スチールパイプ・ポリプロピレン被覆 穂先:ポリプロピレン |
ヘッド穂先数量 | 265個±5% |
| ヘッド穂先太さ | 1.5mm | ヘッド掃巾 | 270mm |
| ハンドル長 | 630mm | ハンドル口径 | 25mm |
| 重量 | 317g | ||
| 吊り下げキャップ付 | |||
| ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能 | |||
| 穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/23 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2384ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-111 1550mm PPほうき(4本) |
| EA928AD-112 855mm PPほうき(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
●5本入
