品番 : EA928AD-21
品名 : 45L ちりとりハンドル(ゴミ袋用)
ゴミ袋をセットすればチリトリに早変わり
大きな掃き込み口で落ち葉などをラクに回収できます
大きな掃き込み口で落ち葉などをラクに回収できます
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DP-466-010-1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 45L用 | サイズ | 360(W)×152(D)(ベース部:90)×610(H)mm |
| 重量 | 390g | 材質 | グリップ・袋止め:ポリプロピレン(再生樹脂) フレーム・ベース:塩化ビニール |
| 市販のゴミ袋をセットし、ゴミがたまれば袋ごと捨てることができるチリトリです。 | |||
| 落ち葉など一度に大量のゴミを回収でき、満杯になっても屑入へゴミを移し替えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 | |||
| ゴミ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。 | |||
| ちょっとした隙間でも収納できるスリムなフレームタイプ | |||
| 市販の45Lゴミ袋を使用してください。 | |||
| 自立するスリムなフレームです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-21 45L ちりとりハンドル(ゴミ袋用) |
| EA928AD-22A 70L ちりとりハンドル(ゴミ袋用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ゴミ袋の取付け方
