詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-22A

品名 : 70L ちりとりハンドル(ゴミ袋用)

ゴミ袋をセットすればチリトリに早変わり
大きな掃き込み口で落ち葉などをラクに回収できます

仕様

メーカー テラモト 型番 DP-466-030-1
仕様 70L用 サイズ 360(W)×152(D)(ベース部:90)×610(H)mm
重量 550g 材質 グリップ・袋止め:ポリプロピレン(再生樹脂)
フレーム・ベース:塩化ビニール
市販のゴミ袋をセットし、ゴミがたまれば袋ごと捨てることができるチリトリです。
落ち葉など一度に大量のゴミを回収でき、満杯になっても屑入へゴミを移し替えることなく、袋ごと楽に捨てられます。
ゴミ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
ちょっとした隙間でも収納できるスリムなフレームタイプ
市販の70Lゴミ袋を使用してください。
自立するスリムなフレームです。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/18 16:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2382ページ
バリエーション一覧
EA928AD-21 45L ちりとりハンドル(ゴミ袋用)
EA928AD-22A 70L ちりとりハンドル(ゴミ袋用)
ウェブカタログ画像
  • ※ゴミ袋は付属しておりません。

商品動画

ゴミ袋の取付け方 ゴミ袋の取付け方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top