品番 : EA928AD-501
品名 : 1000mm 除雪ほうき
仕様
メーカー | コンパル | 型番 | 029161 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 260×1000×20 | 重量(g) | 412 |
材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄パイプ(塩化ビニル被覆) | 毛丈 | 185mm |
穂先幅 | 250mm | 入数 | 1本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/16 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2534ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928AD-501 1000mm 除雪ほうき |
EA928AD-502 1390mm 除雪ほうき |
EA928AD-511 1000mm 除雪ほうき(5本入) |
EA928AD-512 1390mm 除雪ほうき(5本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)