品番 : EA928AD-512
品名 : 1390mm 除雪ほうき(5本入)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 007121 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 350x1390x30 | 重量(g) | 790 |
| 材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄パイプ(塩化ビニル被覆) | 穂先幅 | 330mm |
| 毛丈 | 270mm | 入数 | 5本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2471ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-501 1000mm 除雪ほうき |
| EA928AD-502 1390mm 除雪ほうき |
| EA928AD-511 1000mm 除雪ほうき(5本入) |
| EA928AD-512 1390mm 除雪ほうき(5本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
