詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-51A

品名 : 120mm ほうき(伸縮ハンドル 1.28-2.85m)

仕様

ほうきサイズ 120×40mm 全長 1280~2850mm
重量 520g 材質 穂先:シュロ(天然素材)、銅線
ハンドル:アルミ
グリップ:EVA、PP
毛丈 220mm
伸縮3段タイプのほうきです。
天井を掃除するのに便利。
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/05 14:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2369ページ
バリエーション一覧
EA928AD-51A 120mm ほうき(伸縮ハンドル 1.28-2.85m)
EA928AD-51B [EA928AD-51A用]ほうき頭
ウェブカタログ画像
  • 最長時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top