詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-51B

品名 : [EA928AD-51A用]ほうき頭

仕様

入数 1個 材質 シュロ(天然素材)、銅線、PP
サイズ 130×40×350(H)mm 重量 約175g
EA928AD-51A用替え穂先
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 13:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2369ページ
バリエーション一覧
EA928AD-51A 120mm ほうき(伸縮ハンドル 1.28-2.85m)
EA928AD-51B [EA928AD-51A用]ほうき頭
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top