品番 : EA928AD-55AA
品名 : 300x1310mm ほうき(木柄/自在・4本)
仕様
| 全長 | 1310mm | 毛丈 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 穂先幅 | 300mm | 重量 | 460g |
| 材質 | 毛先:PVC・馬毛・アレンファイバー 柄:天然木 ジョイント部:鉄 |
入数 | 4本 |
| ファッションフロアや木の床などに傷を付けずに掃けます。 | |||
| 柄とブラシ部分が180°回転しますので狭いところもラクラク掃除。 | |||
| ブラシ部分の目が詰まっているので、小さいゴミも掃きやすい。 | |||
| スペアの交換も簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/04 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-55AA 300x1310mm ほうき(木柄/自在・4本) |
| EA928AD-55BA 300mm 交換ブラシ(EA928AD-55AA用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AD-55BA : 300mm 交換ブラシ(EA928AD-55AA用) |
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
