品番 : EA928AD-55BA
品名 : 300mm 交換ブラシ(EA928AD-55AA用)
仕様
| 毛丈 | 30mm | 穂先幅 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 155g | 材質 | 毛先:PVC・馬毛・アレンファイバー 柄:天然木 ジョイント部:鉄 |
| 入数 | 1個 | ||
| EA928AD-55AA用替穂先 | |||
| ファッションフロアや木の床などに傷を付けずに掃けます。 | |||
| ブラシ部分の目が詰まっているので、小さいゴミも掃きやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-55AA 300x1310mm ほうき(木柄/自在・4本) |
| EA928AD-55BA 300mm 交換ブラシ(EA928AD-55AA用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AD-55AA : 300x1310mm ほうき(木柄/自在・4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
