詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-6

品名 : 520mm ほうきセット

仕様

穂先幅 260mm 毛丈 155mm
全長 約520mm 総重量 約280g
ちりとりサイズ 250×55×310mm 材質 <ほうき>
穂先:ポリプロピレン、
柄:木芯入ポリエチレンカバー
<ちりとり>
ポリプロピレン
水に強く小さなゴミでも使用可能
軽量、丈夫で機能性も十分なコンパクトセットです。
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/11/04 00:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2442ページ

代替品

EA928AD-6A
  • 品番

    EA928AD-6A

  • コメント

    変更点:商品カラー(緑→黒)

バリエーション一覧
EA928AD-6 520mm ほうきセット
EA928AD-7 710mm ほうきセット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top