品番 : EA928AD-7
品名 : 710mm ほうきセット
仕様
| 穂先幅 | 260mm | 毛丈 | 155mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約730mm | ちりとりサイズ | 250×55×310mm |
| 材質 | <ほうき> 穂先:ポリプロピレン 柄:鋼管柄ABS樹脂被膜 <ちりとり> ポリプロピレン |
||
| 毛先は水に強く軽量で丈夫なほうきです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/09 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2382ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-6 520mm ほうきセット |
| EA928AD-7 710mm ほうきセット |
ウェブカタログ画像
拡大

