品番 : EA928AD-94
品名 : 785mm ほうき(PP/3本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-388-130-0 |
|---|---|---|---|
| 穂先幅 | 約250mm | 毛丈 | 140mm |
| 全長 | 785mm | 重量 | 約260g |
| 材質 | 毛:ポリプロピレン カバー・キャップ:ポリエチレン 柄:木芯入塩化ビニール収縮チューブ |
入数 | 3本 |
| ゴミの種類を問わず快適に掃けるほうきです。 | |||
| 異なる毛をバランスよく混合。 外側の緑色の毛は重いゴミ、内側の黒い縮れた毛は細かいゴミを集めるのに最適です。 |
|||
| 毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/01 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-94 785mm ほうき(PP/3本) |
| EA928AD-95 1270mm ほうき(PP/3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数3本
