詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-95

品名 : 1270mm ほうき(PP/3本)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-388-140-0
穂先幅 約260mm 毛丈 150mm
全長 1270mm 重量 約440g
材質 毛:ポリプロピレン
カバー・キャップ:ポリエチレン
柄:木芯入塩化ビニール収縮チューブ
入数 3本
ゴミの種類を問わず快適に掃けるほうきです。
異なる毛をバランスよく混合。
外側の緑色の毛は重いゴミ、内側の黒い縮れた毛は細かいゴミを集めるのに最適です。
毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。
追加説明
カタログ価格

5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 02:02現在)

商品入数 3 販売単位 本
カタログページ 2385ページ
バリエーション一覧
EA928AD-94 785mm ほうき(PP/3本)
EA928AD-95 1270mm ほうき(PP/3本)
ウェブカタログ画像
入数3本
  • 入数3本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top