詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-96A

品名 : 845mm PP先割ほうき(4本)

アスファルトの小石・土砂から玄関先の細かいホコリまでこれ1本でまかなえる!掃き残しの少ない3層構造

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-385-000-0
用途 アスファルト、コンクリート、玄関、庭などの掃除に サイズ(mm) 穂先幅:240mm
毛丈:100~115mm
全長:845
入数 4本 材質 毛:ポリプロピレン
頭:ポリプロピレン
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
重量 300g 注意 保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。
両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。
タフで弾力があり、土砂・塵・ホコリなどをしっかりとれます。
掃き残しの少ない3層構造
両端先割れ毛で砂やホコリを掃く、中央で落ち葉や小石を掃く
穂先は使いやすいななめカット
追加説明
カタログ価格

7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/21 14:33現在)

商品入数 4 販売単位 St
カタログページ 2385ページ
バリエーション一覧
EA928AD-96A 845mm PP先割ほうき(4本)
EA928AD-97A 1285mm PP先割ほうき(4本)
ウェブカタログ画像
  • 使いやすい斜めカット
  • 4本入り

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top