品番 : EA928AD-97A
品名 : 1285mm PP先割ほうき(4本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-385-020-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 穂先幅:240mm 毛丈:100~115mm 全長:1285 |
入数 | 4本 |
| 材質 | 毛:ポリプロピレン 頭:ポリプロピレン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 |
重量 | 380g |
| 両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。 | |||
| タフで弾力があり、土砂・塵・ホコリなどをしっかりとれます。 | |||
| 用途 | アスファルト、コンクリート、玄関、庭などの掃除に | 注意 | 保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。 |
| 掃き残しの少ない3層構造 両端先割れ毛で砂やホコリを掃く、中央で落ち葉や小石を掃く |
|||
| 穂先は使いやすいななめカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,510 円(税抜)/ 9,361 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2385ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-96A 845mm PP先割ほうき(4本) |
| EA928AD-97A 1285mm PP先割ほうき(4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
4本入り
商品動画
