品番 : EA928AD-9A
品名 : 960mm ほうき(アクリル/4本組)
仕様
材質 | 穂先:特殊アクリル、柄:アルミニウム | 全長 | 約960mm |
---|---|---|---|
穂先幅 | 290mm | 毛丈 | 80mm |
入数 | 4本 | ||
軽くてワイドに掃ける | |||
毛先にクセがつきにくい | |||
静電気が起きにくく、ゴミやほこりが絡みつきにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 14:50現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2486ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AD-9A 960mm ほうき(アクリル/4本組) |
EA928AD-9S 960mm ほうき(アクリル) |