詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-9S

品名 : 960mm ほうき(アクリル)

仕様

全長 約960mm 290mm
毛丈 80mm 重量 約240g/本
材質 穂先:特殊アクリル
柄:アルミニウム
入数 1本
片手掃き用
軽くてワイドに掃ける
毛先にクセがつきにくい
静電気が起きにくく、ゴミやほこりが絡みつきにくい
追加説明 ●EA928AD-9Aの1本売り仕様です。 (2010/12/15 1038)
カタログ価格

3,170 (税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/24 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2381ページ
バリエーション一覧
EA928AD-9A 960mm ほうき(アクリル/4本組)
EA928AD-9S 960mm ほうき(アクリル)
ウェブカタログ画像
  • 特殊なアクリルを使用、静電気を起こしにくく水にも強い素材です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top