品番 : EA928AE-33
品名 : 240mm/949-1579mm 窓用伸縮柄付モップ(2本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-507-124-0 |
|---|---|---|---|
| スポンジサイズ(mm) | 240 | ワイパーサイズ(mm) | 240 |
| 全長(mm) | 949~1579 | 材質 | ヘッド:ABS樹脂、 柄:アルミパイプ、 スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、 ゴム:合成ゴム、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン |
| 重量 | 330g | 入数 | 2本 |
| 1本で水切りと汚れ落としができるワイパー。 | |||
| プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用しています。 | |||
| 丈夫なナイロン不織布で汚れを落とします。 | |||
| 水切りゴムはオリジナル成形の90度エッジで弾力性に優れ、拭きムラを残しません。 | |||
| 本体を外してハンディとしてしても使用可能 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AE-33 240mm/949-1579mm 窓用伸縮柄付モップ(2本) |
| EA928AE-34 360mm/949-1579mm 窓用伸縮柄付モップ(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AE-38 : 240mm 替ワイパー |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
