品番 : EA928AE-38
品名 : 240mm 替ワイパー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-809-624-0 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 240 | 重量 | 39g |
| 材質 | スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、 ゴム:合成ゴム |
||
| プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AE-38 240mm 替ワイパー |
| EA928AE-39 360mm 替ワイパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AE-36 : 240mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) |
| 本体 | EA928AE-33 : 240mm/949-1579mm 窓用伸縮柄付モップ(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
