詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AE-39

品名 : 360mm 替ワイパー

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-809-636-0
全長(mm) 360 重量 58g
材質 スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、
ゴム:合成ゴム
プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/02 05:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2395ページ
バリエーション一覧
EA928AE-38 240mm 替ワイパー
EA928AE-39 360mm 替ワイパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top