詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-146

品名 : 110x 65x35mm 吸水スポンジ

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 613-B
用途 キッチン、洗面所など水まわりのスペースのお手入れ、ガラスの結露拭きに サイズ 約110×65×35mm
吸水能力 約200ml 材質 PVAスポンジ
水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活します。
「拭く、絞る」を繰り返して拭き上げてください。
布巾や雑巾のように糸屑が付きません。
防カビ剤、防腐剤含浸
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/21 17:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2363ページ
バリエーション一覧
EA928AG-146 110x 65x35mm 吸水スポンジ
EA928AG-149 260x 90x35mm 吸水スポンジ
EA928AG-150 260x180x35mm 吸水スポンジ
ウェブカタログ画像
  • 水滴を瞬時に吸収します。
  • 窓の結露取りに

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top