品番 : EA928AG-149
品名 : 260x 90x35mm 吸水スポンジ
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 615-B |
|---|---|---|---|
| 用途 | キッチン、洗面所、ガラスの結露拭きなどに | サイズ | 260×90×35mm |
| 吸水能力 | 約650ml | 材質 | PVAスポンジ |
| 水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活 「拭く、絞る」を繰り返して拭き上げてください。 |
|||
| 650mlの水分を一気に吸収し、持ち上げても水滴が垂れません | |||
| 大きい面積の拭き取りにも最適。 | |||
| やや大きめサイズなので、お好きなサイズにカットして使えます。 | |||
| 布巾や雑巾のように糸屑が付きません。 | |||
| 防カビ剤、防腐剤含浸 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/05 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2363ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-146 110x 65x35mm 吸水スポンジ |
| EA928AG-149 260x 90x35mm 吸水スポンジ |
| EA928AG-150 260x180x35mm 吸水スポンジ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
アイオン 水滴ちゃんとふき取り 超吸水スポンジブロックタイプandクロスタイプ
