品番 : EA928AG-15A
品名 : 260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌)
仕様
| ブラシサイズ | 60×60mm | 全長 | 260mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 材質 | 柄部:ポリプロピレン 毛部:ポリエステル(抗菌剤入) |
| 耐熱温度 | 100℃ | ||
| 食器、まな板、ボール洗いなどのご使用に最適です。 | |||
| ジョイント式 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。 |
|||
| 先端部にヘラ付き こびりついた汚れを簡単に取り除けます。 |
|||
| 毛材にポリエステルを使用しているため、清潔で熱に強く、毛ぐせがつきにくいブラシです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-15A 260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌) |
| EA928AG-16A 260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン) |
ウェブカタログ画像
拡大
