詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-16A

品名 : 260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン)

仕様

ブラシサイズ 40(厚さ)×260(長さ)×60(巾)mm 耐熱温度 100℃
材質 柄部:ポリプロピレン
毛部:パキン(天然繊維)
まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。
ジョイント式
柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
先端部にヘラ付き
こびりついた汚れを簡単に取り除けます。
天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れており、汚れに対して使いやすいブラシです。
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/21 17:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2367ページ
バリエーション一覧
EA928AG-15A 260mm ブラシ・柄付・食器洗浄(ポリエステル/抗菌)
EA928AG-16A 260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top