品番 : EA928AG-221
品名 : 90x250x45mm 柄付たわし(ポリプロピレン製)
仕様
| たわしサイズ | 90×100mm | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約85g | 耐熱温度 | 約100℃ |
| 材質 | たわし・柄:ポリプロピレン ワイヤー:鉄線 |
||
| 柄があるので力を入れて掃除出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/18 17:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-221 90x250x45mm 柄付たわし(ポリプロピレン製) |
| EA928AG-222 90x300x50mm 柄付たわし(ポリプロピレン製) |
| EA928AG-223 95x320x55mm 柄付たわし(ポリプロピレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
