詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-222

品名 : 90x300x50mm 柄付たわし(ポリプロピレン製)

仕様

たわしサイズ 90×133mm 全長 300mm
重量 約102g 耐熱温度 約100℃
材質 たわし・柄:ポリプロピレン
ワイヤー:鉄線
柄があるので力を入れて掃除出来ます。
追加説明
カタログ価格

525 (税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/03 23:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2425ページ

代替品

EA928AG-221
バリエーション一覧
EA928AG-221 90x250x45mm 柄付たわし(ポリプロピレン製)
EA928AG-222 90x300x50mm 柄付たわし(ポリプロピレン製)
EA928AG-223 95x320x55mm 柄付たわし(ポリプロピレン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top