詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-311

品名 : 85x 85x530mm 洗車ブラシ(通水型/手元止水付

仕様

メーカー インダストリーコーワ 型番 16002
ブラシ(mm) 85×85 毛丈(mm) 50
全長(mm) 530 重量(g) 260
毛材質 ポリプロピレン 柄材質 アルミ
毛質 ハード
通水型
ホースコネクターは内径φ12~15mm対応です。
農機具、左官工具など汚れ落とし作業に
便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。
バンパー付で安心作業
今までの両手作業から片手作業になります。
追加説明
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0357ページ
バリエーション一覧
EA928AG-311 85x 85x530mm 洗車ブラシ(通水型/手元止水付
EA928AG-312 85x 85x320mm 洗車ブラシ(通水型/手元止水付
ウェブカタログ画像
  • 手元止水

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top