品番 : EA928AG-312
品名 : 85x 85x320mm 洗車ブラシ(通水型/手元止水付
仕様
| メーカー | インダストリーコーワ | 型番 | 16001 |
|---|---|---|---|
| ブラシ(mm) | 85×85 | 毛丈(mm) | 50 |
| 全長(mm) | 320 | 重量(g) | 270 |
| 毛材質 | ポリプロピレン | 柄材質 | ポリプロピレン |
| 毛質 | ハード | ||
| 通水型 | |||
| ホースコネクターは内径φ12~15mm対応です。 | |||
| 農機具、左官工具など汚れ落とし作業に | |||
| 便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。 | |||
| バンパー付で安心作業 | |||
| 今までの両手作業から片手作業になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/08 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-311 85x 85x530mm 洗車ブラシ(通水型/手元止水付 |
| EA928AG-312 85x 85x320mm 洗車ブラシ(通水型/手元止水付 |
