詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-572A

品名 : 610-915mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付)

仕様

幅(mm) スポンジ:203mm
ワイパー:203mm
柄全長 610~915mm
材質 ハンドル:スチール
先端:ラバー、ポロウレタン、ナイロン
先端はメッシュスポンジとワイパーが付いています。
追加説明
カタログ価格

3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0357ページ

代替品

EA928AE-8S
  • 品番

    EA928AE-8S

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA928AG-572A 610-915mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
EA928AG-573 1220-2134mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
ウェブカタログ画像
  • 先端部分は取り外し可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top