品番 : EA928AG-573
品名 : 1220-2134mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
先端メッシュスポンジとワイパーが付いています
仕様
| ハンドル長 | 1220~2134mm | サイズ | スポンジ:254mm ワイパー:254mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハンドル:スチール 先端:ラバー、ポロウレタン、ナイロン |
||
| 先端はメッシュスポンジとワイパーが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-572A 610-915mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) |
| EA928AG-573 1220-2134mm ウィンドウクリーナー(ワイパー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
