詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-58

品名 : 165x105x50mm 洗車スポンジ(ソフト)

仕様

仕様 ソフト サイズ 165×105×50mm
重量 約19g 材質 ポリウレタン
入数 1個 黄色もしくは青色(色指定不可)
ソフトタイプで泡立ちバツグン
追加説明
カタログ価格

190 (税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 182

(2026/05/14 11:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0357ページ
バリエーション一覧
EA928AG-58 165x105x50mm 洗車スポンジ(ソフト)
EA928AG-58B 165x105x50mm 洗車スポンジ(ソフト/10個)
EA928AG-59 165x105x50mm 洗車スポンジ(DX)
ウェブカタログ画像
※色は黄と青の2色あります。(色指定不可)
  • ※色は黄と青の2色あります。(色指定不可)
  • ※色は黄と青の2色あります。(色指定不可)
  • 表面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top