品番 : EA928AG-59
品名 : 165x105x50mm 洗車スポンジ(DX)
仕様
サイズ | 165×105×50mm | 仕様 | クリヌキ加工 |
---|---|---|---|
材質 | ポリウレタン | 重量 | 約17g |
入数 | 1個 | ||
色は青と黄の2色あります。(色指定不可) | |||
ボディにフィットするクリヌキ加工です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2024/04/29 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0369ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AG-58 165x105x50mm 洗車スポンジ(ソフト) |
EA928AG-59 165x105x50mm 洗車スポンジ(DX) |