品番 : EA928AG-631
品名 : 145x290mm 両面シリコン洗車手袋(OD/1枚)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 49047 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 約290 | 幅(mm) | 約145 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 材質 | シリコン |
| 入数 | 1枚 | カラー | OD |
| 両面シリコンの洗車手袋 | |||
| 約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。 | |||
| 柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。 | |||
| 両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。 | |||
| 厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。 | |||
| 水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。 | |||
| ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。 | |||
| タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。 | |||
| 肌荒れから手を守ります。 | |||
| 乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 193 (2026/11/08 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0359ページ 2532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-631 145x290mm 両面シリコン洗車手袋(OD/1枚) |
| EA928AG-632 145x290mm 両面シリコン洗車手袋(グレー/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
